Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche Typ II Kraftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandtasche Typ II Kraftrad
Verbandtasche Typ II Kraftrad
Artikel-Nr.:
     467-#LEINREF17010
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF17010
EAN/GTIN:
     4011166170106
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
erste-hilfe-tasche din 13167
erste-hilfe-tasche
  • Aus wasserabweisendem Nylonmaterial, schwarz, mit Reißverschluss an 3 Seiten
  • Inhalt DIN 13167 in Folientasche: Verbandtuch DIN 13152-A 60 x 80 cm, 2 Kompressen DIN 13151-M 8 x 10 cm, 8 Pflaster DIN 13019-E 10 x 6 cm, Verbandsschere, Heftpflaster DIN 13019-A 5 m x 1,25 cm, Erste-Hilfe-Handschuhe DIN EN 455, Rettungsdecke 160 x 210 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
100 mm
Inhalt nach DIN:
13167
Marke:
Leina-Werke
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: leina erste-hilfe-tasche, Erste, Erste-Hilfe, ErsteHilfe, Heftpflaster, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 5,10*
€ 7,86*
€ 5,50*
ab € 4,56*
€ 8,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.