Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter magnetisch A4 schwarz VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter magnetisch A4 schwarz VE=5 Stück
Dokumentenhalter magnetisch A4 schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-635601
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-635601
EAN/GTIN:
     8713797059459
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 schwarz
  • Aushangrahmen Magnetisch
  • Horizontal oder vertikal, Magnetische Dokumentenmappe zur Anbringung auf einem Whiteboard
  • Magnetstreifen auf der Rückseite der Mappe
  • Schwarzer Rahmen
  • Dokumentenecht, Papiereinlage vorhanden, Hüllen strapazierfähig
  • Lochung: Keine Lochung
  • Für Format: DIN A4 Format
  • Material: PVC-Weichfolie
  • Oberfläche/Farbe: glatt, farblos
  • Stärke: 0,12 mm
  • Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
horizontal oder vertikal, für A4, Materialstärke 0,12mm, für A4
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.361 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Gewicht:
0.071 kg
Marke:
Legamaster
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
120 mic
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Aushangrahmen, Infotasche, magnetisch, Präsentation, Präsentationsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,23*
€ 33,08*
7 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 63,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.