Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-622200 Herst.-Nr.: 7-622200 EAN/GTIN: 8713797032643 |
| |
|
| | |
| - Personal-, Projekt-Planungstafel PREFESSIONAL In-and-Outboard
- 20 Personen / Objekte, Informiert über An- und Abwesenheit
- Alu, Tafel magnethaftend, Tafel beschreibbar, Email Oberfläche, eingebrannt bei 800 Grad C
- Kratz- und Säurefest
- Weiße Namenschilder, mühelos zu beschriften mit Permanent Marker oder beliebigem Etikettendrucker
- Aluminium, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Lieferung inklusive Montagesatz und Blanko-Namensschildern
- Tagesfeldgröße (B x H): Einzelfeldgröße 120 x 21 mm
- Größe (B x H): 26 x 54 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Einzelfeldgröße 120x21mm | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 2 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | aluminium | Gewicht: | 1.8 kg | Höhe: | 30 mm | Länge: | 610 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 26 cm | Produkthöhe: | 54 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 162,82* | € 206,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 166,56* | € 211,46* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 189,67* | € 246,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,70* | € 247,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|