Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433202 Herst.-Nr.: 7-433202 EAN/GTIN: 8713797029896 |
| |
|
| | |
| - Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
- Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
- Verwendungsmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
- Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
- Wieder ablösbar
- 2,5 mm x 16 m
- Farbe: Rot
- Inhalt/Setinhalt: 1 Auteilungsband
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Gewicht: | 0.025 kg | Höhe: | 2.5 mm | Länge: | 16000 mm | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, legamaster einteilungsband rot, einteilungs-band rot, einteilungsband, Aufteilungsband, Planungsband, Planungszubehör, Selbstklebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,44* | € 10,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,50* | € 11,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,72* | € 12,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,34* | € 19,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,88* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,465* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|