Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilungsband für Planungstafeln 1mmx16 selbstklebend rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilungsband für Planungstafeln 1mmx16 selbstklebend rot
Aufteilungsband für Planungstafeln 1mmx16 selbstklebend rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-433102
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-433102
EAN/GTIN:
     8713797029827
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
  • Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
  • Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
  • Verwendungsmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
  • Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
  • Wieder ablösbar
  • 1 mm x 16 m
  • Farbe: Rot
  • Inhalt/Setinhalt: 1 Auteilungsband
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
Bruttogewicht:
0.024 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gewicht:
0.023 kg
Höhe:
1 mm
Länge:
16000 mm
Marke:
Legamaster
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, legamaster einteilungsband 1mmx16m, einteilungs-band rot, einteilungsband, Aufteilungsband, Planungsband, Planungszubehör, Selbstklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 9,94*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 39,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,48625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.