Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-411000 Herst.-Nr.: 7-411000 EAN/GTIN: 8713797028141 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Jahresplaner PREMIUM horizontal
- Waagerechte Monatsplanung, z.B. für 1 Person
- Weiße Oberfläche, Speziallack, UV-gehärtet, magnethaftend und beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
- Eloxierter Aluminiumrahmen
- Ablagebord: 30 cm
- Lieferung inklusive Zubehörset (Boardmarker TZ 111 4er Set sowie ein Set sortierte Magnetsymbole 20 mm) und Montagesatz
- Tagesfeldgröße: 25 x 42 mm (B x H)
- Größe: 90 x 60 cm (B x H)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Lieferung inkl. Zubehör | Breite: | 935 mm | Bruttogewicht: | 7.5 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 6.75 kg | Höhe: | 30 mm | Kalenderart: | Mehrzweckplaner | Länge: | 700 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board legamaster, magnet board, magnet-wand jahresplaner, Aktivitätenplaner, Kalender, Mehrzweckplaner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 116,48* | € 153,96* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 134,38* | € 178,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,91* | € 182,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,88* | € 306,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|