Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-122000-1 Herst.-Nr.: 7-122000-1 EAN/GTIN: 8713797036672 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Markerhalter
- Lieferung ohne Boardmarker
- für alle Whiteboards
- zur waagerechten Aufbewahrung von 4 Boardmarkern
- magnethaftend
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Lieferung in Blisterverpackung
- Maße: HxBxT 130x155x40mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | magnethaftend | Breite: | 155 mm | Bruttogewicht: | 0.21 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 130 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet-board legamaster, magnet board, Boardmarker, Marker, Markerablage, Schreibgerät, Spezialmarker, Tafelschreiber, Whiteboardmarker |
| | |
| |