Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpatrone TZ 11 für Boardmarker grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nachfüllpatrone TZ 11 für Boardmarker grün
Nachfüllpatrone TZ 11 für Boardmarker grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111904
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111904
EAN/GTIN:
     8713797026536
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
legamaster nachfüllpatrone
  • Legamaster Nachfüllpatrone TZ 11
  • Nachfüllpatrone für Legamaster Boardmarker PLUS TZ 10
  • Free-Ink-Technik
  • Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
  • Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
  • Patrone
  • Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Nachfüllpatrone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Breite:
7 mm
Bruttogewicht:
0.00892 kg
Farbname:
grün
Gewicht:
0.00892 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
92 mm
Marke:
Legamaster
Schreibfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: 11, Boardmarker, Marker, Patrone, Tafelschreiber, TZ, TZ-11, TZ11, Whiteboardmarker, Whiteboardmarker-Patrone, WhiteboardmarkerPatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,60*
€ 5,474
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.