Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-110094 Herst.-Nr.: 7-110094 EAN/GTIN: 8713797025645 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Boardmarker TZ 1 4er Set
- Für Whiteboards und Flipcharts
- Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Nachfüllbar
- Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte
- Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
- Rundspitze
- Austauschbare Spitze
- Aluminiumschaft
- Kappenfarbe ist gleich Schreibfarbe
- Umsteckbare Kappe
- Schaftfarbe: Weiß
- Strichstärke: 1,5 - 3 mm
- Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün
- Kunststoffetui mit je einem Stück pro Farbe
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | austauschbare Spitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.07375 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Gewicht: | 0.07375 kg | Höhe: | 20 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 145 mm | Marke: | Legamaster | Material des Schaftes: | Aluminium | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze legamaster, dekomarker, legamaster kreidemarker, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, TZ, TZ-1, TZ1, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 5,50* | € 8,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 5,51* | € 8,48* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,99* | ab € 5,85* | € 8,98* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 7,95* | ab € 5,94* | € 9,35* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 6,57* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,3775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|