Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-104663 Herst.-Nr.: 7-104663 EAN/GTIN: 8713797078894 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Glasboard
- Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln/Whiteboards
- Glatt und leicht beschreibbar
- Sehr gut bis hervorragend trocken abwischbar
- Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt
- Oberflächenbeschaffenheit: gehärtetes Sicherheitsglas (4mm)
- Markerablage aus Plexiglas kann separat bestellt werden
- Beschreibung der Besonderheiten: Lieferung inkl. 2 Magnete (Durchmesser 12mm), Kreidemarker (weiß), Montagesatz (Wandhaken) und Montageanleitung
- Glasboard kann in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 21.9 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Legamaster | Material: | Glas | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Tafelfarbe: | schwarz | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard 1000x1500 mm, magnet board, magnet-board glas, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,39* | € 230,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,91* | € 230,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,91* | € 232,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,45* | € 237,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 200,19* | € 256,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|