Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-102073 Herst.-Nr.: 7-102073 EAN/GTIN: 8713797099769 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Whiteboard PREMIUM
- Weiße Schreibtafel, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkolholgelöste Tinte)
- Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken
- Ablagebord: 30 cm
- Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem, Montage waagerecht oder hochkant möglich
- Lieferung inklusive Montagesatz und Boardmarker
- Größe: 150 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Ablageschale vorhanden | Breite: | 1535 mm | Bruttogewicht: | 23 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | Höhe: | 30 mm | Länge: | 1300 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 174,21* | € 222,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,06* | € 222,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,96* | € 231,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 189,01* | € 247,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,34* | € 259,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|