Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Whiteboard PREMIUM 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard PREMIUM 90x120cm
Whiteboard PREMIUM 90x120cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-102054
Hersteller:
     Edding
Herst.-Nr.:
     7-102054
EAN/GTIN:
     8713797035651
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Legamaster Whiteboard PREMIUM
  • Weiße Schreibtafel, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkolholgelöste Tinte)
  • Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Ablagebord: 30 cm
  • Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem, Montage waagerecht oder hochkant möglich
  • Lieferung inklusive Montagesatz und Boardmarker
  • Größe: 120 x 90 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ablageschale vorhanden
Breite:
1235 mm
Eckenfarbe:
dunkelgrau
Höhe:
30 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard schienensystem, magnettafel edding, weißwandtafel magnetisch, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 52,45*
€ 61,29*
€ 4,95*
ab € 52,57*
€ 61,43*
€ 4,95*
ab € 53,54*
€ 62,55*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 98,45*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 125,22*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nachfülltinte Whiteboardmarker sw
Staedtler
488 51-9
ab € 2,89*
Ähnlich
Legamaster Klapptafel PROFESSIONAL, Whiteboard mit 3 Tafeln, weiß
Edding
7-100354
ab € 312,85*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS, Wandmontage mit Langlochsystem, 100x75cm
Edding
7-101048
ab € 54,95*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS, Wandmontage mit Langlochsystem, 120x90cm
Edding
7-101054
ab € 68,39*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS, Wandmontage mit Langlochsystem, 180x120cm
Edding
7-101074
ab € 141,29*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS, Wandmontage mit Langlochsystem, 200x100cm
Edding
7-101064
ab € 137,83*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS, Wandmontage mit Langlochsystem, 200x120cm
Edding
7-101075
ab € 163,39*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 150 x 100 cm
Edding
7-102063
ab € 93,09*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 150 x 120 cm
Edding
7-102073
ab € 128,23*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 180 x 120 cm
Edding
7-102074
ab € 144,02*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 200 x 100 cm
Edding
7-102064
ab € 116,03*
Ähnlich
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 90x 60 cm
Edding
7-102043
ab € 32,93*
Ähnlich
Whiteboard PROFESSIONAL, Montagesatz, 150 x 100 cm
Edding
7-100063
ab € 140,45*
Ähnlich
Whiteboard PROFESSIONAL, Montagesatz, 90 x 60 cm
Edding
7-100043
ab € 54,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG