Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-102035 Herst.-Nr.: 7-102035 EAN/GTIN: 8713797099691 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Whiteboard PREMIUM
- Weiße Schreibtafel, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkolholgelöste Tinte)
- Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Ablagebord: 30 cm
- Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem, Montage waagerecht oder hochkant möglich
- Lieferung inklusive Montagesatz und Boardmarker
- Größe: 60 x 45 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Ablagschale vorhanden | Breite: | 635 mm | Bruttogewicht: | 4 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | Gewicht: | 4 kg | Höhe: | 30 mm | Länge: | 550 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 45 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,61* | € 64,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,91* | € 96,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,80* | € 124,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|