Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium 30x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium 30x45cm
Whiteboard Premium 30x45cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-102033
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102033
EAN/GTIN:
     8713797099684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Legamaster Whiteboard PREMIUM
  • Weiße Schreibtafel, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkolholgelöste Tinte)
  • Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Ablagebord: 20 cm
  • Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem, Montage waagerecht oder hochkant möglich
  • Lieferung inklusive Montagesatz und Boardmarker
  • Größe: 45 x 30 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Ablageschale vorhanden
Breite:
490 mm
Bruttogewicht:
2 kg
Eckenfarbe:
hellgrau
Farbname:
weiß
Gewicht:
2 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
400 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
45 cm
Produkthöhe:
30 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 45 x 30 cm, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,54*
€ 49,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 85,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.