Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LDZ_1605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1605 EAN/GTIN: 4250440203981 |
| |
|
| | |
| - Trommeleinheit
- Deckungsgrad 5%
- passend für: Brother HL 5320/ 5340/ D/ 5350/ DN/ 5370/ DW/ 5380/ DN/ DCP 8070 d/ MFC 8370 dn/ MFC 8380 dn/ DCP 8085 DN/ MFC 8880 DN/ MFC 8890 DW - Trommel
- Kapazität: 25.000 Seiten
Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Marke: | k.A. | max. Anzahl der Druckseiten: | 25000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | DR 3200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, bildtrommel, ldz toner, Belichtungstrommel, Drum, Drumkit, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel |
| | |
| |