Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen VE=20 Stück Grundfarben/Leuchtfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen VE=20 Stück Grundfarben/Leuchtfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR183494
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1834-94
EAN/GTIN:
     4001782328814
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • für 20 Blatt
  • Grundfarben/Leuchtfarben sortiert in: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb, hellrot, hellgrün, violett, hellgelb, pink, orange, hellblau
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
Grund/Leuchtfarben sortiert
Länge:
115 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.