Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knet-Radierer 46x32x10,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knet-Radierer 46x32x10,5mm blau
Knet-Radierer 46x32x10,5mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF920
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     920
EAN/GTIN:
     4006677691042
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
  • Sehr weicher, knetbarer Spezialgummi für Kreide- und Kohlezeichnungen
  • Hilfreich bei Retuschen, Tonwert- und Schattierungseffekten
  • Aus Naturkautschuk.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Kohle- und Pastellarbeiten
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
46 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Tiefe:
10.5 mm
Verwendung für:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Knetradiergummi, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, läufer knetgummi-radierer, knet radiergummi, Bleiradierer, Gummiradierer, Knet, Knetgummi, Knetradierer, KnetRadiergummi, Kunststoffradierer, Ratzefummel, Zeichenradierer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,00*
10
€ 4,16*
ab € 0,64*
€ 1,08*
1
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 2,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.