Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfeuchter Naturkautschuk 85mm Naturkautschuk grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anfeuchter Naturkautschuk 85mm Naturkautschuk grün
Anfeuchter Naturkautschuk 85mm Naturkautschuk grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF69334
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     70811
EAN/GTIN:
     4006677693343
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
läufer anfeuchter
  • Beim Anfeuchten von Briefumschlägen oder Briefmarken ist der Läufer Anfeuchter eine echte Hilfe
  • Der feinporige Speicherschwamm verteilt das Wasser gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche
  • Anfeuchten ohne bitteren Nachgeschmack.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, 70811, Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.