Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder X-Band 150x11mm/100mm bunt sortiert 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummibänder X-Band 150x11mm/100mm bunt sortiert 500g
Gummibänder X-Band 150x11mm/100mm bunt sortiert 500g
Gummibänder X-Band 150x11mm/100mm bunt sortiert 500g
Gummibänder X-Band 150x11mm/100mm bunt sortiert 500g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF59079
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     59079
EAN/GTIN:
     4006677590796
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Kautschuk-Band
Kautschukband
  • Einpacken und auspacken mit den bunten Kreuzbändern geht schnell, einfach und macht Spaß
  • Das superstarke Läufer X-Band eignet sich durch seine besondere Konstruktion optimal zum Transportieren, Bündeln oder Lagern von CDs, Zeitschriften und Disketten
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
  • Inhalt: 500g (ca. 135 Stück)
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt sortiert
Länge:
150 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: X-Band, X-Gummiband, läufer x-bänder 150 x 11 mm, x-band läufer, x-band, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 12,14*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 12,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
59078
ab € 10,11*
Sonstiges
Läufer
59102
ab € 2,93*
Sonstiges
Läufer
50907
ab € 2,94*
Sonstiges
Läufer
59082
ab € 9,61*
Sonstiges
Läufer
59103
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.