Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Rondella 80x2mm/50mm rot 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummibänder Rondella 80x2mm/50mm rot 1kg
Gummibänder Rondella 80x2mm/50mm rot 1kg
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF51741
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51741
EAN/GTIN:
     4006677517410
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
  • Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband
  • Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
80 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
1kg
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 16,30*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 16,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 10,23*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 10,76*
Sonstiges
Läufer
51142
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51241
ab € 10,23*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 7,11*
Sonstiges
Läufer
51341
ab € 10,51*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 7,05*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 10,74*
Sonstiges
Läufer
51442
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51541
ab € 10,29*
Sonstiges
Läufer
51542
ab € 7,05*
Sonstiges
Läufer
51641
ab € 10,74*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.