Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Rondella 150x10mm/100mm rot 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummibänder Rondella 150x10mm/100mm rot 500g
Gummibänder Rondella 150x10mm/100mm rot 500g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF51542
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51542
EAN/GTIN:
     4006677515423
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder rot 500g
gummiband
  • Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband
  • Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
150 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,05*
€ 10,53*
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 12,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 10,17*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 6,48*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 10,79*
Sonstiges
Läufer
51142
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51241
ab € 10,32*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51341
ab € 10,43*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 10,69*
Sonstiges
Läufer
51442
ab € 7,06*
Sonstiges
Läufer
51541
ab € 10,27*
Sonstiges
Läufer
51641
ab € 10,65*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51741
ab € 10,77*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.