Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Rondella 130x4mm/85mm rot 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummibänder Rondella 130x4mm/85mm rot 500g
Gummibänder Rondella 130x4mm/85mm rot 500g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF51442
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51442
EAN/GTIN:
     4006677514426
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder rot 500g
gummiband
  • Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband
  • Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Bruttogewicht:
0.569 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
130 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,94*
€ 10,51*
€ 5,50*
ab € 9,79*
€ 12,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 12,77*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 8,31*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 13,54*
Sonstiges
Läufer
51142
ab € 9,00*
Sonstiges
Läufer
51241
ab € 12,95*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 8,98*
Sonstiges
Läufer
51341
ab € 13,14*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 8,99*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 13,35*
Sonstiges
Läufer
51541
ab € 12,93*
Sonstiges
Läufer
51542
ab € 9,00*
Sonstiges
Läufer
51641
ab € 13,32*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 8,34*
Sonstiges
Läufer
51741
ab € 13,59*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.