| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF4502 Herst.-Nr.: 4502 EAN/GTIN: 4006677450205 |
| |
|
| | |
| - Schreibunterlagen Läufer Ersatz-Jahreskalender, für 3 Jahre
- Verwendung für Produkt: Läufer Durella
- Werkstoff: Papier
- Größe (B x H): 580 x 66 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 66 mm | Einteilung: | 3 Jahre/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Jahreskalender | Länge: | 580 mm | Marke: | Läufer | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalendereinlage, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Wand-Kalender, Wandkalender, ersatzkalender schreibunterlage läufer, papier schreibunterlage, 7204, Ersatzkalender, Kalender, Schreibunterlage, Schreibunterlage-Ersatzkalender, SchreibunterlageErsatzkalender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,55* | € 1,06* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,48* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|