| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF38020 Herst.-Nr.: 38020 EAN/GTIN: 4006677380205 |
| |
|
| | |
| - Schreibunterlagen Läufer Ersatz-Klarsichteinlagen
- Verwendung für Produkt: Läufer Durella
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe (B x H): 700 x 500 mm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Länge: | 700 mm | Marke: | Läufer | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 50 cm | Produktlänge: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,44* | € 5,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,75* | € 6,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,66* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|