Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm oval VE=3 Stück kristallblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm oval VE=3 Stück kristallblau
Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm oval VE=3 Stück kristallblau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32635
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32635
EAN/GTIN:
     4006677326357
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Schreibtischauflage
  • Das Läufer Konferenz-Tischset hält den Konferenz- oder Bürotisch frei von unangenehmen Kaffeerändern und mehr
  • Die Unterlage für Kaffeegedecke, Gläser und Getränke stört nicht auf dem Tisch
  • Sie ist transparent abgetönt in quarzbraun für hölzerne Tischflächen oder kristallblau für helle Kunststoffoberflächen
  • Das Läufer Konferenz-Tischset ist unempfindlich, abwischbar und sollte in keinem Büro fehlen.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.378 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
25 cm
Produktlänge:
30 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage klar, schreibtischauflage, läufer schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 7,71*
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,04*
€ 14,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,65334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
32642
ab € 5,05*
Ähnlich
Läufer
32632
ab € 5,02*
Ähnlich
Läufer
32640
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.