Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreiblernunterlage SchreibGut 33,5x45 cm apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreiblernunterlage SchreibGut 33,5x45 cm apfelgrün
Schreiblernunterlage SchreibGut 33,5x45 cm apfelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF30912
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30912
EAN/GTIN:
     4006677309121
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Mit der Läufer SchreibGut Schreiblern-Unterlage schreiben Grundschüler einfach besser
  • Sie schreiben schneller, leichter, weicher und lieber
  • Das bestätigen Produkttests mit Kindern, Eltern und Lehrern sowie wissenschaftliche Untersuchungen
  • Läufer SchreibGut ist ideal für zu Hause und für die Schule.
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
450 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
33.5 cm
Produktlänge:
45 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 9,63*
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 9,65*
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 6,22*
€ 9,72*
4 Tage
17
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 12,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
30911
ab € 5,83*
Ähnlich
Läufer
30914
ab € 5,84*
Ähnlich
Läufer
30917
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.