Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND353002506 Herst.-Nr.: 100100748 EAN/GTIN: 8412771025069 |
| |
|
| | |
| - European Book Oxford Office
- Doppelspirale, mit Mikroperforation, 3 versetzbare Register, 1 Sammeltasche für Dokumente, Ausreißhilfe, extra stabiler Deckel
- Optik Paper 90 g/qm, 4fach-Lochung, 4 Farben sortiert
- MaterialEinband: extra stabiler Deckel
- Lineatur: 7mm liniert
- Papierformat: A4+
- Blatt: 120
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | mit Mikroperforation, 4fach-Lochung | Blattanzahl: | 120 Blatt | Blattformat: | A4+ | Bruttogewicht: | 0.996 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | sortiert | Farbname: | farblich sortiert | Lineatur: | liniert | Marke: | Oxford | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 oxford 90g liniert, register buch, register-buch a4, Arbeitsbuch, Geschäftsbuch, Kladde, Scribzee |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,15* | € 15,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,85* | € 17,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,93* | € 17,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,37* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|