Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KIMB7141 Herst.-Nr.: 7141 EAN/GTIN: 5027375018022 |
| |
|
| | |
| - Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial
- für leichte Wischvorgänge z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, Labors, Montagebetrieben und Selbstbedienungsbereichen (Tankstellen u. a.)
- passend für Bodenständer-Spendersysteme und Wandhalter- Spendersysteme
- aus AIRFLEX* Material
- weich und saugfähig
- sparsam im Verbrauch
- besonders reißfest
- perforiert
- Abmessung 23,5 x 38 cm
- Grammatur 25 g/qm
- 1-lagig
- Recycling-Anteil 100 %
- 1 Rolle mit 1500 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 1 | Breite: | 235 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 380 mm | Marke: | Kimberly-Clark | Material: | Airflex | Packungsinhalt: | 1500 Tücher | Papiergewicht: | 25 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, einwegputztücher, kimberly clark einwegputztücher, 5033, Einweg, Einweg-Putztuch, EinwegPutztuch, Einwegtuch, Papiertuch, Putztuch, Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,13* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 24,17* | € 33,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 25,42* | € 35,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,00* | € 35,90* | | | | Lager 467 | 28 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,76* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|