| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KIMB6342 Herst.-Nr.: 6342 EAN/GTIN: 5033848010059 |
| | |
|
| | |
| - Faltbaren Nachfüllung
- sanfte Schaumseife
- unparfümiert
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.07 kg | Farbe: | transparent | Füllmenge: | 1000 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Kimberly-Clark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Seife, Waschlotion |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,55* | € 11,285* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,91* | € 11,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,27* | € 11,72* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,135* | € 13,245* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,69* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|