Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 100x30x200cm mit 5 Böden lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 100x30x200cm mit 5 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 100x30x200cm mit 5 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 100x30x200cm mit 5 Böden lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8812
Herst.-Nr.:
     8812
EAN/GTIN:
     4044917314504
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten
  • Schraubloses Stecksystem
  • Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten
  • Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut
  • Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen
  • Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm
  • In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen
  • Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
  • Einheitlicher Farbton: lichtgrau RAL 7035 Tragkraft pro Boden: bis 300 mm tief 80 kg ab 400 mm tief 100 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: einseitig 400 kg doppelseitig 800 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2000 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Freiarmregal, Freiarmregal Bürobedarf, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, bibliothek freiarmregal, aktenregal lichtgrau, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 335,62*
€ 384,03*
€ 4,95*
ab € 441,67*
€ 471,40*
Frei Haus
ab € 545,06*
€ 583,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 16,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 32,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 10,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8912
ab € 42,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8771
ab € 44,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 8,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 31,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 32,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8743
ab € 116,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 33,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8761
ab € 61,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8813
ab € 276,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8920
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.