Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal Univers doppelt Anbaufeld 100x30x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal Univers doppelt Anbaufeld 100x30x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers doppelt Anbaufeld 100x30x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers doppelt Anbaufeld 100x30x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8594
Herst.-Nr.:
     8594
EAN/GTIN:
     4044917295704
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten
  • Schraubloses Stecksystem
  • Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten
  • Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut
  • Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen
  • Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm
  • In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen
  • Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
  • Einheitlicher Farbton: lichtgrau RAL 7035 Tragkraft pro Boden: bis 300 mm tief 80 kg ab 400 mm tief 100 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: einseitig 400 kg doppelseitig 800 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Bibliothek Freiarmregal, Freiarmregal Bürobedarf, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, bibliothek freiarmregal, aktenregal lichtgrau, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,34*
€ 677,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,24*
€ 670,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,51*
€ 661,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,64*
€ 610,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 13,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8593
ab € 546,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 25,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8912
ab € 36,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8771
ab € 37,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 27,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 26,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8743
ab € 101,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 27,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8761
ab € 51,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5087
ab € 3,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8920
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.