|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK8413 Herst.-Nr.: 8413 EAN/GTIN: 4044917281301 |
| |
|
|  |  |
 | - Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
- Seiten-Endwände für Regal-Anfang und Regal-Ende
- Aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 1900 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | Tiefe: | 400 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 32,51* | € 38,89* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 32,76* | € 39,57* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,21* | € 48,07* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,75* | € 48,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 44,78* | € 52,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|