Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiten-Endwand für Büro-Regal Progress 500 TxH 30x190cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiten-Endwand für Büro-Regal Progress 500 TxH 30x190cm lichtgrau
Seiten-Endwand für Büro-Regal Progress 500 TxH 30x190cm lichtgrau
Seiten-Endwand für Büro-Regal Progress 500 TxH 30x190cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8403
Herst.-Nr.:
     8403
EAN/GTIN:
     4044917280304
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Seiten-Endwände für Regal-Anfang und Regal-Ende
  • Aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.85 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,25*
€ 43,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 45,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 46,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 55,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,85*
€ 70,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,44*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,72*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,3168*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,68*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,75*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,5228*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,09*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.