Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Büro-Regal Progress 500 BxT 75x30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Büro-Regal Progress 500 BxT 75x30cm lichtgrau
Fachboden für Büro-Regal Progress 500 BxT 75x30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8401
Herst.-Nr.:
     8401
EAN/GTIN:
     4044917280106
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
1.23 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachböden, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachböden, ZusatzFachböden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 19,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 20,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 22,42*
€ 5,00*
ab € 17,63*
€ 24,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,82*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,36*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,18*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,10*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,76*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.