Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Artline Transparent 1 Schub/1 Auszug 42x80x58cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Artline Transparent 1 Schub/1 Auszug 42x80x58cm anthrazit
Rollcontainer Artline Transparent 1 Schub/1 Auszug 42x80x58cm anthrazit
Rollcontainer Artline Transparent 1 Schub/1 Auszug 42x80x58cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7469
Herst.-Nr.:
     7469
EAN/GTIN:
     4044917411739
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Rollcontainer ARTLINE TRANSPARENT 800mm tief für mehr Stauraum
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
1
Art des Griffes:
Bügelgriff
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
32 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Hängeregistratur-Ablage vorhanden:
ja
Höhe:
580 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Schloss vorhanden:
ja
Stellmöglichkeit:
beidseitig
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer anthrazit kerkmann, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, Beistellmöbel, Büromöbel, Schreibtischcontainer, Standcontainer, Stehcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 309,73*
€ 371,11*
€ 4,95*
ab € 328,86*
€ 388,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 318,71*
€ 399,00*
Frei Haus
ab € 410,84*
€ 480,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743.2
ab € 4,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7479
ab € 310,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7467
ab € 311,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7477
ab € 310,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.