Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Artline XL BxT 200x100cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Artline XL BxT 200x100cm anthrazit
Schreibtisch Artline XL BxT 200x100cm anthrazit
Schreibtisch Artline XL BxT 200x100cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7445
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     7445
EAN/GTIN:
     4044917432451
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Schreibtische mit C-Fuß-Gestell in Chrom.
  • Plattenhöhe: 72 cm.
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Zur Verblendung des Tischgestells gibt es Seitenblenden (optional erhältlich) in Anthrazit oder Weiß.
  • Die Tische können optional mit einer Kabelwanne, zur Aufnahme von Steckdosen etc.
  • ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
erweiterbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
chrom
Höhe:
720 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Konferenztisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch, schreibtische rechteckform, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 255,86*
€ 270,61*
€ 3,90*
ab € 258,03*
€ 270,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann
4319
ab € 197,67*
Zubehör
Kerkmann
4589
ab € 182,92*
Zubehör
Kerkmann
4336
ab € 724,59*
Zubehör
Kerkmann
4333
ab € 333,23*
Zubehör
Kerkmann
4318
ab € 358,18*
Zubehör
Kerkmann
4588
ab € 302,79*
Zubehör
Kerkmann
7915
ab € 621,31*
Zubehör
Kerkmann
7993
ab € 642,14*
Zubehör
Kerkmann
7919
ab € 931,37*
Zubehör
Kerkmann
7953
ab € 421,34*
Zubehör
Kerkmann
7917
ab € 579,03*
Zubehör
Kerkmann
7934
ab € 223,73*
Zubehör
Kerkmann
7989
ab € 259,56*
Zubehör
Kerkmann
7990
ab € 244,81*
Zubehör
Kerkmann
7325
ab € 848,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.