| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK7347 Herst.-Nr.: 7347 EAN/GTIN: 4044917417700 |
| |
|
| | |
| - Passend zum Möbelprogramm Artline
- Klassische Holzoberflächen in Verbindung mit edlem Chrom
- Alle Schränke haben massive verchromte Stahlrohrrahmen und sind damit unübertroffen stabil
- Optional dazu gibt es Vorbautüren mit Holzdekor oder in Glas
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 4 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 5 | Breite: | 800 mm | Bruttogewicht: | 45.6 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 1850 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, kerkmann aktenregal, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regale, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 302,44* | € 370,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 319,02* | € 382,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 310,22* | € 394,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,72* | € 472,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|