| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK7345 Herst.-Nr.: 7345 EAN/GTIN: 4044917417687 |
| |
|
| | |
| - Passend zum Möbelprogramm Artline
- Klassische Holzoberflächen in Verbindung mit edlem Chrom
- Alle Schränke haben massive verchromte Stahlrohrrahmen und sind damit unübertroffen stabil
- Optional dazu gibt es Vorbautüren mit Holzdekor oder in Glas
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 1 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 2 | Breite: | 800 mm | Bruttogewicht: | 21.4 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Höhe: | 780 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, kerkmann aktenregal, aktenregal, aktenregal 80cm breit, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regale, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 167,62* | € 210,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 171,65* | € 215,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 175,59* | € 230,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,72* | € 267,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|