Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer tec-art premium BxH 54x171cm A4 ohne Fächer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer tec-art premium BxH 54x171cm A4 ohne Fächer alusilber
Prospektständer tec-art premium BxH 54x171cm A4 ohne Fächer alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6346
Herst.-Nr.:
     6346
EAN/GTIN:
     4044917418073
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektdrehsäule
  • Der Prospektständer tec-art premium besteht aus zwei Elementen: dem eigentlichen Ständer und den Prospektfächern
  • In jeden Ständer können bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden
  • Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4-Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler Prospekte DIN-lang auf
  • Zusätzlich kann der Ständer mit einer Halogenleuchte und einem Infoschild DIN A4 ausgestattet werden
  • Die Beschriftung des Infoschildes erfolgt über einfach einzuschiebende DIN A4-Blätter
  • Lieferung ohne Fächer
  • drehbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
drehbar
Breite:
540 mm
Bruttogewicht:
9.8 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1710 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, kerkmann prospektständer 12 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 132,32*
€ 171,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,62*
€ 172,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 173,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 173,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 140,08*
€ 182,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.