Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Duo HxDurchmesser 810x190mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher Duo HxDurchmesser 810x190mm silber
Kombi-Ascher Duo HxDurchmesser 810x190mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6287
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     6287
EAN/GTIN:
     4044917428928
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Kombi-Ascher Duo
  • Ascher mit durchdachtem Oberteil, dass den permanenten Sauerstoffaustausch verhindert,so dass die Glut erstickt
  • Leichte Entleerung des Asche- und Abfallbehälters
  • Stabiler Stand durch dübelbare Bodenplatte
  • Das benötigte Montagematerial gehört zum Lieferumfang
  • aus Edelstahl
  • Aschervolumen 0,75 Liter
  • Abfallvolumen 6,5 Liter
  • rostfrei
  • kratzhemmende Oberfläche
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Farbe:
silber
Höhe:
810 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 75,69*
€ 91,68*
€ 3,90*
ab € 90,15*
€ 99,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.