Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter artline DINlang 4 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthalter artline DINlang 4 Fächer silber
Wand-Prospekthalter artline DINlang 4 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6196
Herst.-Nr.:
     6196
EAN/GTIN:
     4044917393202
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Den formschönen Prospekthalter gibt es entweder mit 4 Fächern DIN lang (Faltprospekte) oder mit 3 Fächern DIN A4
  • Der Metallrücken ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlhaltern an der Wand befestigt
  • Fülltiefe der Prospektfächer: 33 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
1.6 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
DL
Höhe:
1020 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang 4 fächer, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 4 fach, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 42,67*
€ 56,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 60,93*
€ 5,50*
ab € 47,48*
€ 63,13*
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 64,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.