Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel arte Durchmesser 9mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel arte Durchmesser 9mm Aluminium
Kleiderbügel arte Durchmesser 9mm Aluminium
Kleiderbügel arte Durchmesser 9mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6002
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     4044917189805
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
  • Kleiderbügel aus Aluminium
  • Aus einem Stück gebogen
  • Schwarz beschichtet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
silber/schwarz
Farbname:
silber/schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Bügel, Garderobenbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,45*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,25*
€ 18,61*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 19,22*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 43,71*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 56,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.