Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Aveto Edelstahl XL BxT 200x100cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Aveto Edelstahl XL BxT 200x100cm weiß
Schreibtisch Aveto Edelstahl XL BxT 200x100cm weiß
Schreibtisch Aveto Edelstahl XL BxT 200x100cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK43241
Herst.-Nr.:
     4324.1
EAN/GTIN:
     4044917432550
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Bügel-Gestell aus Edelstahl, höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme
  • von Steckdosen-Leisten etc.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
46.5 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
edelstahl
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Edelstahl
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 437,93*
€ 551,03*
€ 5,50*
ab € 466,96*
€ 562,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,03*
€ 655,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,34*
€ 639,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,93*
€ 521,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4563.1
ab € 519,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.