Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3816
Herst.-Nr.:
     3816
EAN/GTIN:
     4044917434219
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm
  • Memory-Funktion, 4 Höhen speicherbar
  • max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
53.6 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 570,78*
€ 672,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 543,97*
€ 675,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,23*
€ 803,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,56*
€ 771,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,48*
€ 746,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,43*
€ 702,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 572,89*
€ 681,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,53*
Zubehör
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,31*
Zubehör
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,50*
Zubehör
Floortex
FCA12S
ab € 101,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,08*
Zubehör
Widex Selection
11300210
ab € 38,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445310
ab € 127,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 220,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986158
ab € 238,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986159
ab € 313,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3798
ab € 124,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11448710
ab € 469,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 290,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.