| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3799 Herst.-Nr.: 3799 EAN/GTIN: 4044917434318 |
| |
|
| | |
| - Ablagefach, praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte
- Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.
- aus Metall, weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Breite: | 1100 mm | Farbe: | weiß | Farbe der Tischplatte: | weiß | Höhe: | 80 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, bürotisch kerkmann weiß, sitz steh schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, Ablagefach, Kleinkramfach, Schreibtischfach, Stiftefach, Utensilienfach |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,15* | € 106,98* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,49* | € 107,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 100,66* | € 112,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 111,73* | € 135,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 131,40* | € 149,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|