Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld HxBxT 1900x1000x500mm 5 Böden silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld HxBxT 1900x1000x500mm 5 Böden silber
Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld HxBxT 1900x1000x500mm 5 Böden silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2902
Herst.-Nr.:
     2902
EAN/GTIN:
     4044917421080
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Büro-Regal Progress 2000
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 1900 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende
  • ohne Rückwand
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt
  • Tragkraft pro Boden 120 kg
  • optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung
  • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm
  • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm
  • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, standregal tiefe 500mm, standregal, aktenregal 1m breit, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,51*
€ 269,48*
€ 4,95*
ab € 241,40*
€ 294,83*
Frei Haus
ab € 302,34*
€ 360,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2012
ab € 65,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2910
ab € 298,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2810
ab € 399,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2906
ab € 197,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2802
ab € 273,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2806
ab € 268,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.