Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Büroregal Progress 2000 Endseite TxH 50x190cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Progress 2000 Endseite TxH 50x190cm schwarz/lichtgrau
Büroregal Progress 2000 Endseite TxH 50x190cm schwarz/lichtgrau
Büroregal Progress 2000 Endseite TxH 50x190cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2090
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4044917032606
Suchbegriffe:
Endseite
  • Tragstarkes Büro-Regal, dauerstabil aus Stahl
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Mögliche Kombinationen für optimale Raumnutzung
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen (zusätzlich zu bestellen)
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung Schwarz RAL 9011 / Lichtgrau RAL 7035
  • Fachlast (Tragkraft pro Fachboden): bis 400 mm 100 kg, ab 500 mm 120 kg mit Unterzügen (optional) bis 200 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub-/Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, und
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 43,00*
€ 51,49*
17 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 52,25*
€ 62,79*
€ 3,95*
ab € 54,78*
€ 63,98*
10 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 54,03*
€ 64,94*
16 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5133
ab € 4,39*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
2183
ab € 209,87*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
2283
ab € 285,27*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5945
ab € 19,90*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5946
ab € 22,92*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5988
ab € 4,76*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
5966
ab € 15,22*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
2113
ab € 141,01*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
2117
ab € 135,55*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
2213
ab € 191,76*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
2217
ab € 187,73*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
8718
ab € 39,47*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
8460
ab € 34,69*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8408
ab € 4,76*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
8476
ab € 4,25*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8437
ab € 41,59*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
5989
ab € 4,89*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5938
ab € 6,30*
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5965
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG