Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47602 Herst.-Nr.: 47602 EAN/GTIN: 4021068476022 |
| |
|
| | |
| - Umhängetasche LILLY LITTLE
- Ausführung: Verstellbarer Schultertrageriemen
- Art des Verschlusses: Reißverschluss
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Reißverschlussfach, Fronttaschen mit Magnetverschluss und ein Reißverschlussfach auf der Rückseite
- Innen: Großes Hauptfach, Handyfach, Reißverschlussfach und zwei Stiftschlaufen. Innenfutter mit Karomuster
- Größe (B x H x T): 250 x 280 x 35 mm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: cognac
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 25 cm | Farbe: | braun | Farbname: | cognac | Höhe außen: | 28 cm | Marke: | Pride & Soul | Material: | Leder | Tiefe außen: | 3.5 cm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, camel schultertasche, mobiltelefon hülle, umhängetasche jüscha, Collegtasche, Handtasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,13* | € 85,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 77,11* | € 99,29* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 86,28* | € 113,72* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,62* | € 118,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|