Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche Baggie Bag XL 420x320x100mm Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umhängetasche Baggie Bag XL 420x320x100mm Leder schwarz
Umhängetasche Baggie Bag XL 420x320x100mm Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES47505
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47505
EAN/GTIN:
     4021068475056
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Mobiltelefon Hülle
  • Umhängetasche BAGGIE BAG XL
  • Ausführung: Verstellbarer Schultertrageriemen und Tragegriff
  • Art des Verschlusses: Steckverschluss
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Überschlag mit Steckverschlüssen, Reißverschluss, zwei Fronttaschen unter dem Überschlag und ein Reißverschlussfach auf der Rückseite.
  • Innen: GroßesHauptfach, gepolstertes Laptopfach, Handyfach und Organisationsfach, Reißverschlussfach und zwei Stiftschlaufen
  • Innenfutter mit Karomuster
  • Größe (B x H x T): 420 x 320 x 100 mm
  • Werkstoff: Leder
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite außen:
42 cm
Farbe:
schwarz
Höhe außen:
32 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Pride & Soul
Material:
Leder
passend für tragbare Computer:
12
Tiefe außen:
10 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,58*
€ 164,23*
€ 5,50*
ab € 165,13*
€ 209,23*
Lager 467
355 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 174,12*
€ 213,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.