Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tasche Weekender Road Crew Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasche Weekender Road Crew Leder braun
Tasche Weekender Road Crew Leder braun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES47400
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47400
EAN/GTIN:
     4021068474004
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Reisetasche
Schulter-Tasche
Schultertasche
  • Tasche Weekender ROAD CREW
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, verschließbare Fronttaschen, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Reißverschlussfächer an den Seiten.
  • Innen: Großes Hauptfach, Handyfach und Reißverschlussfach.
  • Innenfutter mit Karomuster
  • Art des Verschlusses: Reißverschluss
  • Größe (B x H x T): 460 x 250 x 250 mm
  • Material und Oberfläche: Leder
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Pride & Soul
Material:
Leder
Verschluss:
Schnalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.